- フルールラフェ ハンドクリーム2Pセット チャーリー 15630669

フルールラフェ ハンドクリーム2Pセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(6箱)注文コード15630669品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080

気分で選べる2つの香りのミニハンドクリーム。うるおい成分配合でしっとり手肌に。

セット内容10g×2本クリーム高さ(mm)125縦(mm)28横(mm)85香りリリー&ジャスミンの香り/ローズ&ライラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする