曜日別特売

ベビーコンベヤ 平型

ベビーコンベヤ 平型 - 光洋機械産業

ベルト受けは平型
フレームはスチール製とアルミ製
パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)

用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
揚程(m)
電源
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15630730KL1-35N831001.0~1.85単相スチール
オープン
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630827KL1-35AL801001.0~1.85単相アルミ
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630739KL1-45N961001.0~2.34単相スチール
オープン
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630836KL1-45AL911001.0~2.34単相アルミ
オープン
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630809KL1-55N1091001.15~2.90単相スチール
オープン
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630748KL3-35N79200/2201.0~1.85三相スチール
オープン
569,800
626,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630845KL3-35AL76200/2201.0~1.85三相アルミ
オープン
689,800
758,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630757KL3-45N92200/2201.0~2.34三相スチール
オープン
629,800
692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630854KL3-45AL87200/2201.0~2.34三相アルミ
オープン
769,800
846,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630818KL3-55N105200/2201.15~2.90三相スチール
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする