曜日別特売

ベビーコンベヤ 船底型

ベビーコンベヤ 船底型 - 光洋機械産業ベビーコンベヤ 船底型 - 光洋機械産業

ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)

用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
揚程(m)
電源
フレーム
機長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15630766KLU1-35N1001.0~1.85単相スチール3.4
オープン
609,800
670,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630888KLU1-35AL1001.0~1.85単相アルミ3.4
オープン
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630775KLU1-45N1001.0~2.34単相スチール4.4
オープン
629,800
692,780(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630897KLU1-45AL1001.0~2.34単相アルミ4.4
オープン
829,800
912,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630870KLU1-55N1001.15~2.90単相スチール5.4
オープン
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630784KLU3-35N200/2201.0~1.85三相スチール3.4
オープン
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630906KLU3-35AL200/2201.0~1.85三相アルミ3.4
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630800KLU3-45N200/2201.0~2.34三相スチール4.4
オープン
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630915KLU3-45AL200/2201.0~2.34三相アルミ4.4
オープン
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15630879KLU3-55N200/2201.15~2.90三相スチール5.4
オープン
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする