曜日別特売

光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート

光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート - PLANET Technology光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート - PLANET Technology光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート - PLANET Technology光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート - PLANET Technology光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート - PLANET Technology

XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。

仕様ハードウェアバージョン1質量(g)180規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3xポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631107XT-705A
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする