PLANET Technology
2.5G SFPモジュール
2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格
2500BASE-X
機能
DDM機能あり
コネクタ
2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
伝送距離
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15631125
MGB-2GTSR
850
300m
マルチモード
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631134
MGB-2GTLR2
1310
2km
シングルモード
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631150
MGB-2GTLR20
1310
20km
シングルモード
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください