曜日別特売

【モノタロウ限定】充電式スイッチドライバー バッテリーセット

【モノタロウ限定】充電式スイッチドライバー バッテリーセット - WORX【モノタロウ限定】充電式スイッチドライバー バッテリーセット - WORX【モノタロウ限定】充電式スイッチドライバー バッテリーセット - WORX【モノタロウ限定】充電式スイッチドライバー バッテリーセット - WORX【モノタロウ限定】充電式スイッチドライバー バッテリーセット - WORX

簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。
正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ
コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!
低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに
ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!

用途
ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品)能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20モーター電圧(V)20(最大)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
定格電圧(V)
最大トルク(N・m)
チャック能力(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631466WX145L低速:約0~400、高速:約0~1500DC18約306.35六角軸
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする