WORX
【モノタロウ限定】充電式ブラシレスインパクトドライバー バッテリーセット
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命!
軽量で、コンパクトなデザイン
耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途
ねじの締め付け・ゆるめに
付属品
本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
チャック能力(mm)
6.35六角軸
ねじ締め能力
90mm万能ビス/米松 約80本
モーター電圧(V)
20(最大)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
定格電圧(V)
打撃数(min
-1
[回/分])
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15631475
WX292L.1
約175
約0~2900
DC18
約0~3200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください