コクゴ
ブックボトル
(1件のレビュー)
材質
本体:PP製 キャップ、中栓:PE製
口内径(Φmm)
43
内容量
1個
注意
※コックは付いておりません。キャップ仕様となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41768528
5L
86×242×370H
5
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41768537
10L
170×242×370H
10
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください