曜日別特売

電ドル用ロングソケット B

電ドル用ロングソケット  B - SK11電ドル用ロングソケット  B - SK11電ドル用ロングソケット  B - SK11電ドル用ロングソケット  B - SK11電ドル用ロングソケット  B - SK11電ドル用ロングソケット  B - SK11

芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。

用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35/六角軸タイプロング内容量1個
注意
※インパクトレンチ(エアー含む)で使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156318688MM8
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
1563187710MM10
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
1563188612MM12
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする