エレバンフィンガーティップ

エレバンフィンガーティップ - ハクゾウメディカルエレバンフィンガーティップ - ハクゾウメディカルエレバンフィンガーティップ - ハクゾウメディカルエレバンフィンガーティップ - ハクゾウメディカル
(2件のレビュー)

指先にフィットし、剥がれにくい形状の絆創膏です。個包装タイプの穿刺部保護用絆創膏です。
指先にフィットする形状・サイズで、指先採血部位の保護や注射部位の保護にご使用できます。
パッドは吸水力の高い厚手の不織布を使用しています。
開封しやすく、剥離紙の半分が滅菌紙に残るため、操作性に優れています。
1枚ずつ包装されている為、衛生的にご使用いただけます。
ラテックスフリー素材です。

用途指先採血部位の保護。注射部位の保護。材質粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:レーヨン/ポリエステル不織布厚さ(mm)約1パッド寸法(mm)10×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000165フィルム寸法(mm)粘着フィルム:Φ22医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185055083087722
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18505508
2025-10-22
用途: 普段用
有限会社中部巡回社

粘着力がありません。
真ん中のガーゼがズレてます!
硬め。

対象商品 : 18505508
2023-10-19
用途: 指先採血部位に。
建設業・工事業

他の物を使用していましたが、値段もこちらの方が安いし、剥がれにくいので便利です。指先の傷にも使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする