ハクゾウ滅菌メジャーゼ

ハクゾウ滅菌メジャーゼ - ハクゾウメディカルハクゾウ滅菌メジャーゼ - ハクゾウメディカル

目盛りが入った2枚合わせの滅菌済のハイブリッドガーゼです。
ヘルニア門の大きさを1.5cm間隔で分類する2021年版鼠経ヘルニア分類(新JHS分類)に的確に対応できます。
目盛りを付けることで、腹腔鏡下手術でも、組織、血管、切開部などのサイズを測定できます。
目盛りの長さの長短や5 cmごとにT 字にすることで目盛りの読み取りが容易です。
ハイブリッドガーゼを使用しているため、通常のガーゼに比べ吸水力が高いです。
X 線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。

用途腹腔鏡下手術。胸腔鏡下手術。仕様2P寸法(cm)2.5×21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000162医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(60袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185055172650000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする