曜日別特売

Android12搭載 法人向けタブレットPC

Android12搭載 法人向けタブレットPC - フィールドスリー

ビジネスをよりスムーズに。Android12搭載法人向けタブレットPCです。
画面操作のしやすい10.1インチワイド画面、プレゼンやお客様との商談にも広い視野角と優れた色彩表現が可能なIPS液晶を採用し滑らかな高精細画像を実現します。
プレゼン資料をGoogleスライドやスプレッドシートで本機に保存しておけば、閲覧も編集も可能。タブレットだけでプレゼンテーションも可能です。
店舗様であれば、タブレットを使用してのカード決済やメニューのオーダー管理や多言語対応の要望をかなえます。
フロントには210万画素・リアには500万画素のカメラを搭載で現場での撮影もより鮮明に映し出します。
パワフルで長持ちの大容量バッテリーで外出中の充電の心配がありません。また、バッテリー保護モードを搭載し、充電中の充電容量を80%に制限し、バッテリーの不可を軽減、寿命を伸ばします。(※バッテリー保護モードはソフトウエアで制御するため電源オフの状態だと満充電されます)

材質筐体:プラスチックブラックメモリー(RAM)3GBOSAndroid12日本語仕様プロセッサーRK3566画素数【カメラ】フロント:210万画素、リア:500万画素対応メモリーカードMicroSDカード (512MB ~256GB 対応)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式対応 5点マルチタッチ容量(GB)(ROM)32内蔵グラフィックスG52 2EE内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー
ディスプレイ
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507188F3T10-B1約507(本体のみ)252×154×9.5(突起部除く)リチウムイオンバッテリー(3.7V5000mAh)10.1インチワイド(16:10)IPS WXGA液晶タッチディスプレイ(光沢、800×1280ドット、IPS液晶)最大4
オープン
取扱い終了
18507197F3T7-B1約269(本体のみ)189×109×9.7(突起部除く)リチウムイオンバッテリー(3.7V2800mAh)7インチワイド(16:10)IPS WSVGA液晶タッチディスプレイ(光沢、1024×600ドット、IPS液晶)最大3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする