WORX
充電式ブラシレスインパクトドライバー本体
こんなお得な商品も!
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥
4,898
税込
¥
5,388
(22)
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命!
軽量で、コンパクトなデザイン
耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途
ねじの締め付け・ゆるめに
付属品
本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)
DC18
最大トルク(N・m)
約175
打撃数(min
-1
[回/分])
約0~3200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約0~2900
チャック能力(mm)
6.35六角軸
ねじ締め能力
90mm万能ビス/米松 約80本
モーター電圧(V)
20(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18507215
WX292L.9
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください