DELTA(デルタ)
イージエクスチェンジバルブ
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途
H4ヘッドライトのLED化に
セット内容
2灯分
種別
LEDバルブ
タイプ
H4(HI/LOW切替)
消費電力(W)
25
使用電圧(V)
12/24
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
3600(HI)-3200(LO)
内容量
1セット
注意
※純正ハロゲンバルブとはサイズが異なります事前にご確認ください。
※車種によりハイビームインジケータキャンセラーが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18507739
D-2150
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください