DELTA(デルタ)
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途
HB4フォグランプのLED化に
セット内容
2灯分
種別
LEDバルブ
タイプ
HB4
消費電力(W)
30
使用電圧(V)
12/24
発光色
ホワイト/イエロー
色温度(K)
6500/3000
明るさ(Lm)
3000
内容量
1セット
注意
※純正ハロゲンバルブとはサイズが異なります事前にご確認ください。
※本製品はフォグランプ専用になります。ヘッドライトには取り付けできません。
※イグニッションオン後の初回点灯、及び一定時間経過の再点灯はホワイトで点灯します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18507766
D-2189
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください