デュアルフォーカスLEDフォグランプ

デュアルフォーカスLEDフォグランプ - DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプ - DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプ - DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプ - DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプ - DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプ - DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプ - DELTA(デルタ)
(1件のレビュー)

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用

用途PSX26WフォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプPSX26W消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000内容量1セット
注意
※純正ハロゲンバルブとはサイズが異なります事前にご確認ください。
※本製品はフォグランプ専用になります。ヘッドライトには取り付けできません。
※イグニッションオン後の初回点灯、及び一定時間経過の再点灯はホワイトで点灯します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507784D-2191
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18507784
2024-06-07
用途: 自動車 メンテナンス
建設業・工事業

ハイエースのフォグランプ球、LED交換依頼にて、使用致しました。
純正の球より明るく、尚 ホワイトとイエローが使用出来、満足して下さいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする