曜日別特売

MAKERX はんだごて&焼きごて

MAKERX はんだごて&焼きごて - WORXMAKERX はんだごて&焼きごて - WORXMAKERX はんだごて&焼きごて - WORXMAKERX はんだごて&焼きごて - WORXMAKERX はんだごて&焼きごて - WORXMAKERX はんだごて&焼きごて - WORXMAKERX はんだごて&焼きごて - WORXMAKERX はんだごて&焼きごて - WORX
(1件のレビュー)

コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい
幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える
スリムで握りやすいコンパクトデザイン

用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480内容量1個
注意
※ハブコントローラー・バッテリーパック・充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18512246WU594.9
7,480
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 機械のメンテナンス

確かに、本体以外のコントローラとバッテリーと充電器は別売りと注意書きがありましたが、全部揃わないと充電すらできないとは思いませんでした・・・全部で本体の3倍ぐらいの金額が必要とは・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする