曜日別特売

エブケアPVCグローブ PF

エブケアPVCグローブ PF - エブノエブケアPVCグローブ PF - エブノ

薄手タイプの手袋です。
パウダーフリータイプです。

仕様箱入材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.07半透明タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100全長(cm)23.5±0.5中指長(cm)23.5±0.5粉有無パウダーフリーエンボス加工エンボス加工なし内容量1箱(100枚)
注意
※調理用には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185120001022S8.5±0.5
オープン659
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り5点です
185120091022M9.5±0.5
オープン
取扱い終了
185120181022L10.5±0.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする