ポリエチエプロン

ポリエチエプロン - エブノポリエチエプロン - エブノポリエチエプロン - エブノポリエチエプロン - エブノポリエチエプロン - エブノポリエチエプロン - エブノ

衛生的な使い捨てタイプです。

材質ポリエチレンサイズフリータイプディスポ厚さ(μm)20寸法(cm)70×110内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185121246001ホワイト
オープン
699
769(税込)
当日出荷
185121406002ブルー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
185121496003ピンク
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする