エブノ
エブケア袖付エプロン ブルー
割烹着タイプの為、水まわりの作業に最適です。
立体裁断で体になじみ、動き易さ抜群です。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
25
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512210
6080
L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
18512194
6080
M
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください