JET INOUE(ジェットイノウエ)
エアロタイプワイパーブレード Uフック
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけます
Uフックタイプ
用途
外装パーツ
材質
本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ
取付方式
交換式
商品タイプ
撥水
注意
※本製品はデザインされたブレードの為、取付けには向きがあります
※本製品は通常平行ワイパー取付け用向きの状態で出荷されます
※4t標準車の両開きワイパー助手席側へご利用の場合は本製品の台座の向きを変更してから取付けてください
※JET製ワイパーアーム&ブレードSET「スタンダードタイプ」のワイパーアームにもご利用いただけます
※記載している適合車種は代表的な車種です。型式、年式での適合照会はいたしかねます
※実際のお車形状と「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」及びワイパーアーム単品 エアロタイプ/STDタイプ 商品コード表」を併せてご確認の上お求めください
※【501337】【501338】は通常と形状が異なります。その適合内容も実際のお車形状と「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」及びワイパーアーム単品 エアロタイプ/STDタイプ 商品コード表」をご確認ください
※日野スペースレンジャー/ライジングレンジャー/クルージングレンジャー及び日野プロフィアテラヴィ/プロフィア用はUフックタイプではないため適合しません
※車両のフロントガラスはカーブがきついため、助手席側のブレードがガラスに完全に密着せず、浮き上がってしまう場合があります。予めご了承下さい
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512420
501333
1本
530
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512395
501331
1本
480
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
18512404
501332
1本
500
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
18512429
501334
1本
550
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
18512438
501336
1本
650
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
21492155
501337
1セット
550
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください