エツミ
コールマン ミニショルダーバッグ
街にもフィールドにも!気軽に持ち出すのにピッタリなミニショルダーバッグ。
ミラーレスカメラ+ダブルズームなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。
付属品
中仕切り2枚
質量(g)
約250
種類
ブランド:Coleman(コールマン)
主要材質
ポリエステル、他
装備
背面ポケット/キャリーカート用ベルトループ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約85×250×170
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18519185
VCO-8766
ブラック
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18519194
VCO-8767
グリーン
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18519210
VCO-8768
サンド
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください