マイクロボールヘッド オスネジ

マイクロボールヘッド オスネジ - エツミマイクロボールヘッド オスネジ - エツミマイクロボールヘッド オスネジ - エツミマイクロボールヘッド オスネジ - エツミマイクロボールヘッド オスネジ - エツミ

メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。
撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。

高さ(mm)約44質量(g)約27タイプ底部:1/4インチ オスネジ直径(Φcm)約24耐荷重(g)(静止固定使用時)約600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18519334VE-7752
2,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする