エツミ
マイクロボールヘッド
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。
一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)
約35
質量(g)
約24
タイプ
底部:1/4インチ メネジ
直径(Φcm)
約24
耐荷重(g)
(静止固定使用時)約600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18519350
VE-7751
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください