ユニワールド
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途
東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維
材質
本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴム
色
ブルー杢
規格
EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D
入数(双)
1
機能
耐切創、通気
材質(すべり止め)
天然ゴム
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数
13
耐切創性
4/D
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18519596
WGYR3110
S
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
18519605
WGYR3110
M
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
18519614
WGYR3110
L
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
18519630
WGYR3110
XL
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください