ユニワールド
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途
東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維
材質
本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
色
ホワイト
規格
EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B
入数(双)
1
機能
耐切創
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数
13
耐切創性
1/B
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18519745
WGYR7710
S
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
18519754
WGYR7710
M
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
18519770
WGYR7710
L
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください