保存袋から取り出すだけで外気と反応して電力(DC12V/540Wh)を発生し始めます。専用付属アクセサリへの簡単接続でUSB対応機器への充電ができます。
インバータを利用すればAC100Vにも変換できますので、ノートPCや家電製品にお使いいただくことも可能です。
使用を中止したいときは専用保存袋に収納。一時的に電力の発生をストップしますので、残量がある限り繰り返し使用できます。
エイターナスは、電池サイズがA4用紙の約2/3とコンパクトです。防災備蓄品として、家庭や会社に保管する場合にもあまり場所をとりません。
電池1個でマルチサークル(USB:DC5V/2.4A)からスマホ・タブレット等6台のモバイル機器に同時充電。
自社製3wayケーブル(別売)併用で最大18台のスマホ同時充電が可能。
100Vコンセント用ACアダプタ(別売)を使うと、災害時だけでなく、一般のモバイル充電器として普段使いできます。