曜日別特売

LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V - STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V - STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V - STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V - STANLEY(スタンレー電気)
(2件のレビュー)

LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。

タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー内容量1個
注意
※必要に応じてCT1201ターンシグナルハイフラ防止抵抗をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524898-
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 車のカスタムに

車のLEDバルブ化に。十分な明るさです。
スタンレーは老舗バルブメーカーでとても信頼できるメーカーです。

2026-02-16
用途: フラッシャー球交換時
東部自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

点灯時明るくなってとても良い切れにくいとの事なのでどのくらい持つか楽しみである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする