東幸通商
OTラインテープ
他社にないツートンカラーのラインテープです
作業時間の短縮(2本貼りを1回で。剥がす際も1回で)
2本貼るには狭いところにも対応可能
PETフィルムをラミネートした丈夫なラインテープです。
用途
区間線引き用。通路側と荷物側の識別。安全通路表示。
主な用途
表示用
使用場所
屋内
色
黄/白
剥離紙
あり
基材
PET100+PVC100
粘着剤
エマルジョン強粘
1巻長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
21.1
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※貼る面のほこり、油分、水分などを良くふき取ってから貼ってください。
※使用温度や湿度によっては、貼りつきにくい場合があります。
※テープを保管する際には、直射日光や暖房機器などの熱源水濡れおよび高温多湿を避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
幅(mm)
1巻長さ(m)
色
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18550098
-
1セット(3巻)
屋内
50
20
黄/白
PET100+PVC100
エマルジョン強粘
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18550107
-
1セット(3巻)
屋内
80
20
黄/白
PET100+PVC100
エマルジョン強粘
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18550116
-
1箱(30巻)
屋内
50
20
黄/白
PET100+PVC100
エマルジョン強粘
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18550125
-
1箱(24巻)
屋内
80
20
黄/白
PET100+PVC100
エマルジョン強粘
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください