曜日別特売

AMPP500 アンプ500

AMPP500 アンプ500 - CATEYE

最大約500ルーメンの充電式ライト
オプティキューブTMテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン
電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載(残量が20%以下になると、赤色点灯)
手軽なUSB充電
モードメモリー機能
ハイ/ロー/デイタイムハイパーコンスタント/点滅 4モード
ダブルクリックでどのモード(消灯含む)からでも素早くハイモードにすることができ、シングルクリックで元のモードに切替可能
手軽に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
オプションのヘルメットブラケットとセンターフォークブラケットにも対応
デイタイムハイパーコンスタントは常時点灯に点滅機能を加えたモードで、明るさをしっかり保ちながら存在をしっかりアピールします。

寸法(mm)100×34×37質量(g)117使用電池リチウムイオン電池 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約4~8使用時間(時間)点灯(ハイ):約1.5(500ルーメン)、点灯(ロー):約3(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント:約5(500/250ルーメン)、点滅:約50(250ルーメン)防水性IPX4内容量1個
注意
※AMPP300(HL-EL083RC),AMPP500(HL-EL085RC)につきましてはライトの電波干渉によりアナログサイクロコンピュータの動作に影響を及ぼし異常な数値が表示される場合がございます。
※併用される場合、なるべく距離を離して設置し点滅・デイタイムハイパーコンスタントモードを避けてご使用いただきますようお願いいたします。
※夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅(デイタイムハイパーコンスタントを含む)はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548454HL-EL085RCグレー
5,500
取扱い終了
18548470HL-EL085RCレッド
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする