曜日別特売

鉛ドレン ヨコ型

鉛ドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
呼称
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1854932812030純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:260角Φ30用400
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1854933712040純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:260角Φ40用400
13,050
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
1854934612050純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:260角Φ50用400
13,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
1854935512060純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:300角Φ60用400
14,040
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
1854936412070純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:350角Φ70用500
14,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
1854938012100純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:400角Φ100用700
15,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
1854938912110純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:400角Φ110用700
17,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
1854939812130純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:450角Φ130用700
19,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
1854940712140純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:450角Φ140用700
20,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
1854941612150純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4つば:450角Φ150用700
23,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
1945672012080純鉛(本体)+PVC(ホース)ドレン:1.4、ホース:5つば:350角Φ80用700
15,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
1945672912090純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4、ホース:5つば:400角Φ90用700
15,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
1945673812200純鉛(ドレン)+PVC(ホース)ドレン:1.4、ホース:5つば:480角Φ200用900
40,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする