曜日別特売

塩ビドレン タテ型

塩ビドレン タテ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型 - 孫悟空ドレン
(1件のレビュー)

塩ビ製タテ型 改修ドレン。
排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。
筒形状の維持により、安定した排水量を実現。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288全高(mm)166内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1854942550050排水筒:44排水筒:48Φ50用
6,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
1854943450060排水筒:54排水筒:58Φ60用
6,580
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
1854945050075排水筒:64排水筒:68Φ75用(Φ70~80用兼用)
7,180
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
1854945950100排水筒:84排水筒:88Φ100用(Φ90用兼用)
8,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: バルコニー排水口修繕

鋳鉄製の排水口の修繕で撤去後、塩ビドレンを使用させていただきました。
下地がモルタルでしたがプライマー処理してシーリング材を接着剤代わりに
して貼り付け、境目にグラスネットを張り、シーリングして、仕上げに
樹脂モルタルをしました。きれいに施工でき、塩害地域ですので腐食の
心配がなく、良い商品に会えたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする