塩ビドレン ヨコ型

塩ビドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型 - 孫悟空ドレン

塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。
床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼称
ホース寸法(mm)
ホース長さ(mm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1854946852050つば:330×340(床面×壁面)Φ50用厚さ:450047
8,980
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
1854947752060つば:330×340(床面×壁面)Φ60用厚さ:550057
8,980
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
1854948652075つば:350×360(床面×壁面)Φ75用(Φ70~80用兼用)厚さ:560067
9,880
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
1854949552100つば:380×390(床面×壁面)Φ100用(Φ90用兼用)厚さ:570087
11,080
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする