孫悟空ドレン
塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型
塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質
PVC(ドレン+ホース)
厚さ(mm)
ドレン:1.8~2.5
寸法(mm)
つば:340角
内容量
1個
関連資料:
ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
ホース寸法(mm)
ホース長さ(mm)
ホース外径(Φmm)
排水口内径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18549504
51050
Φ50用
厚さ:4
500
47
Φ37
¥
8,980
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
18549520
51060
Φ60用
厚さ:5
500
57
Φ47
¥
8,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
18549529
51075
Φ75用(Φ70~80用兼用)
厚さ:5
600
67
Φ57
¥
9,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
18549538
51100
Φ100用(Φ90用兼用)
厚さ:5
700
87
Φ77
¥
11,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください