曜日別特売

SUSストレーナーキャップ

SUSストレーナーキャップ - 孫悟空ドレンSUSストレーナーキャップ - 孫悟空ドレンSUSストレーナーキャップ - 孫悟空ドレンSUSストレーナーキャップ - 孫悟空ドレン

タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。材質SUS304適合排水管径(Φmm)30寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1854961741010タテ丸形
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1854962641020ヨコ丸型
1,260
919
1,011(税込)
4日以内出荷
1854963541030ヨコ角型
1,260
919
1,011(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする