孫悟空ドレン
ストレーナーキャップ L型
ヨコ型ドレン用ストレーナー。
本体、保持スプリング共にSUS304製。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体壁面:230×200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合排水管径(Φmm)
呼称
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18549644
32200
SUS304(本体/保持スプリング)
本体床面:230×200
200
特大
バネ:200×25
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
18549660
30020
アルミ合金(キャップ)+SUS304(保持スプリング)
本体床面:150×120
60~150
大
バネ:120×W8
¥
5,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
18549669
39020
アルミ合金(キャップ)+SUS304(保持スプリング)
本体床面:150×120
60~150
大
バネ:120×W8
¥
5,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
18549678
30021
アルミ合金(キャップ)+SUS304(保持スプリング)
本体床面:112×95
40~70
小
バネ:120×W5
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
18549687
39021
アルミ合金(キャップ)+SUS304(保持スプリング)
本体床面:112×95
40~70
小
バネ:120×W5
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください