孫悟空ドレン
断熱防水用 脱気筒 一重型
屋上断熱工事用の脱気筒。
脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。
材質
SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:77×140
全高(mm)
220
外径(Φmm)
中筒:42
呼称
断熱防水用 一重型
底板寸法(mm)
200角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18549705
20011
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください