孫悟空ドレン
緑化断熱用 脱気筒
屋上緑化工事用の脱気筒。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置
材質
SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:77×140
全高(mm)
610
外径(Φmm)
中筒:42
呼称
屋上緑化用
底板寸法(mm)
200角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18549730
20012
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください