孫悟空ドレン
改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」
「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレンの選定に欠かせない排水管内径測定ゲージ。
これがあれば改修ドレンのサイズ間違いによる誤発注を防げます。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事下見時の排水管内径測定と孫悟空ドレン商品の選定。
材質
SUS304(本体)+ゴム(保護キャップ)
取扱説明書:
(3.93MB)
注意
※本製品は「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレン製品専用のゲージです。他メーカー、他ブランドの改修ドレン選定に使用されますと、的確なドレン選定ができません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合排水管径(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18549775
20009
1組
小:30~100、大:110~150
大小セット
¥
11,940
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
18549784
20007
1個
110~150
大
¥
7,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
18549800
20008
1個
30~100
小
¥
7,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください