孫悟空ドレン
FRPドレン+ストレーナー セット
FRP製ドレンとストレーナーセット。
ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。
3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
材質
FRP(ドレン)
SUS304(ストレーナー)
用途
防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。
厚さ(mm)
ドレン:1
内容量
1組
注意
※ドレンの接着には目粗し、溶剤拭きを行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
外径(Φmm)
呼称
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18549809
40010
つば:145
筒先:45
タテ型セット
バネ:120×W5
¥
4,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
18549818
40020
ストレーナー:95
筒先:55
ヨコ型セット
バネ:120×5
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください