曜日別特売

鉛ドレン ヨコ型 1mホース付

鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 - 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 - 孫悟空ドレン

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)厚さ(mm)ドレン:1.4ホース長さ(mm)1000内容量1個
注意
※1mのホースがついています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内径(Φmm)
呼称
ホース寸法(mm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1854982712050-TH1つば:260角排水筒:39.2Φ50用厚さ:447
19,470
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
1854983612060-TH1つば:300角排水筒:46.2Φ60用厚さ:557
20,190
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
1854984512070-TH1つば:350角排水筒:56.2Φ70用厚さ:567
20,730
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
1854985412080-TH1つば:350角排水筒:66.2Φ80用厚さ:577
20,730
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
1854987012090-TH1つば:400角排水筒:76.2Φ90用厚さ:587
21,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする