曜日別特売

Fドレン 鉛 タテ型

Fドレン 鉛 タテ型 - 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型 - 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型 - 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型 - 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型 - 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型 - 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型 - 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型 - 孫悟空ドレン

新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。
ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。
排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1854987915100つば:300角排水口凹部:25排水口凹部:200170排水口:80、排水筒:85、ストレーナー:135、キャップ:123、差込筒:77.4/82.4(上/下)
11,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1945675615075つば:290角排水口凹部:20排水口凹部:180170、ストレーナー:175ストレーナー:135、差込筒上/下:58.4/63.4
11,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする