曜日別特売

iWA1専用作業台 + パーツトレイ

iWA1専用作業台 + パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)iWA1専用作業台 + パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)iWA1専用作業台 + パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)

立ったままバイクのメンテナンスが出来るのでしっかりメンテナンスしたいときに!
かがんだり しゃがむ動作を減らすことができるの身体的負担も軽減。
ワンアクションで使用できて簡単に使用できる。
高強度設計だからバイクを案して載せることが出来る
専用パーツトレイが付属されているので六角レンチやドライバーを差したり、スモールパーツを置いておくことが出来る。
使用しない時はコンパクトに収納

材質スチール・高強度樹脂耐荷重(kg)15本体質量(kg)約3.7寸法(cm)収束時:約12×12×66、展開時:約49×57×52適合タイヤ幅(mm)タイヤ幅:40まで、BB幅:51以上、タイヤ直径:20~29インチ内容量1セット
注意
※バイク形状により対応できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548795iWA1-PD
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする