ディスプレイ&パーツトレイ

ディスプレイ&パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)ディスプレイ&パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)ディスプレイ&パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)ディスプレイ&パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)ディスプレイ&パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)ディスプレイ&パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)ディスプレイ&パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)ディスプレイ&パーツトレイ - MARUHACHI(丸八工機)

メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド
ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載
ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能
iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません
タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用
後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます
付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド
フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます
iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます

適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイクセット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10タイヤサイズ直径20~29インチ適合車種クイックリリース・スルーアクスルタイヤ幅(mm)40まで本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548804iWA1-PRO-BL
22,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
18548820iWA1-PRO-RE
22,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
18548829iWA1-PRO-WH
22,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする