曜日別特売

LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド

LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド - MINOURA(箕浦)LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド - MINOURA(箕浦)LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド - MINOURA(箕浦)LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド - MINOURA(箕浦)

ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド
相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。
ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。
1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。

材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)内容量1個
注意
※本製品に乗る、ぶら下がる、足場にする、踏み台にする、脚をかける等、本来の使用目的以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548935420-4006-00
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする