曜日別特売

ディスプレイケースミニ・ひな壇タイプ

ディスプレイケースミニ・ひな壇タイプ - 和泉化成

ひな壇タイプのミニディスプレイケース。作品の入る最大寸法:148×65×88mm。

材質スチロール樹脂寸法(mm)169×85×100、作品の入る最大:148×65×88サイズミニタイプひな壇包装形態内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1855008042113
オープン
370
407(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする