曜日別特売

防水気密テープ スーパーアクリルテープ

防水気密テープ スーパーアクリルテープ - 一村産業防水気密テープ スーパーアクリルテープ - 一村産業防水気密テープ スーパーアクリルテープ - 一村産業防水気密テープ スーパーアクリルテープ - 一村産業防水気密テープ スーパーアクリルテープ - 一村産業

アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。
基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。

用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。基材PE+アクリル系粘着剤特性強粘着/防水性/気密性テープ長さ(m)20
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551044AR-501ケース(24巻)両面用50200.195±0.015PE+アクリル系粘着剤
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18551060AR-751ケース(18巻)両面用75200.195±0.015PE+アクリル系粘着剤
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18551069AK-501ケース(24巻)片面用50200.165±0.011PE+アクリル系粘着剤
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18551078AK-751ケース(18巻)片面用75200.165±0.011PE+アクリル系粘着剤
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18551087AKW-501ケース(24巻)片面用50200.165±0.011PE+アクリル系粘着剤
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18551096AKW-751ケース(18巻)片面用75200.165±0.011PE+アクリル系粘着剤
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする