屋外ポスタースタンド

屋外ポスタースタンド - アルモード (ベルク)屋外ポスタースタンド - アルモード (ベルク)屋外ポスタースタンド - アルモード (ベルク)屋外ポスタースタンド - アルモード (ベルク)屋外ポスタースタンド - アルモード (ベルク)屋外ポスタースタンド - アルモード (ベルク)

屋外でも使える防水機能ある両面ポスタースタンド。

仕様折りたたみ式付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板2枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板2枚、保持パイプ付き材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上シルバーコーナーナイロン内容量1台
注意
軒先渡しとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
全高(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185512702877C B26.35695501009B2
36,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
185512792877C A17.66276291118A1
42,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
185512882877C B110.47257631301B1
57,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする