曜日別特売

ヘックス(六角)・ビット(1/8インチ)

ヘックス(六角)・ビット(1/8インチ) - BONDHUS
トラスコ品番810-8707全長(mm)150先端形状六角本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8両頭機能片頭内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729494533607
930
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする