クリタック
(交換用)浄水器 カートリッジ
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」
wattaの取替カートリッジ
仕様
ろ材炭:抗菌繊維状活性炭
寸法(mm)
120×249
能力
塩素除去50000L
流量(L/min)
ろ過:1.2(0.1MPa時/ウォーターサーバー利用時)
カートリッジ
抗菌性有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18551446
KW-03C
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498